Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 39V; 11,3A; Unidirektional; ±5%; DO15; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 39V; 11,3A; Unidirektional; ±5%; DO15; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 39V; 11,3A; Unidirektional; ±5%; DO15; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6KE39A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6KE39A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Drahtwiderstand
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 33,3V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 11,3A
Durchbruchspannung: 39V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,211*
2 Tage
210
20
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,24*
1
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,24*
2 Tage
3350
25
€ 5,95*
ab € 0,265*
€ 0,6667*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.