Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 30V; 14,5A; Unidirektional; DO15; Rolle,Band; P6KE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 600W; 30V; 14,5A; Unidirektional; DO15; Rolle,Band; P6KE
Diode: TVS; 600W; 30V; 14,5A; Unidirektional; DO15; Rolle,Band; P6KE
Artikel-Nr.:
     2805-P6KE30A-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P6KE30A-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 25,6V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 14,5A
Durchbruchspannung: 30V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: P6KE
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,22*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,126*
€ 0,521*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,563* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.