Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 15V; 28A; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 15V; 28A; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Rolle,Band
Diode: TVS; 15V; 28A; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6KE15CA-R0
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6KE15CA R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 12,8V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 28A
Durchbruchspannung: 15V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3500
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1169*
10
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,31*
2 Tage
1878
1
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,354*
2 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,43*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,436*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,308* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.