Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 15V; 28,3A; Bidirektional; DO15; 600W; Rolle,Band; P6KE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 15V; 28,3A; Bidirektional; DO15; 600W; Rolle,Band; P6KE
Diode: TVS; 15V; 28,3A; Bidirektional; DO15; 600W; Rolle,Band; P6KE
Artikel-Nr.:
     2805-P6KE15CA-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P6KE15CA-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 12,8V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 28,3A
Durchbruchspannung: 15V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: P6KE
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,35*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,137*
€ 0,443*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,329* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.