Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 12V; 36A; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Ammo Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 12V; 36A; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Ammo Pack
Diode: TVS; 12V; 36A; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Ammo Pack
Artikel-Nr.:
     2805-P6KE12CA-ST
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     P6KE12CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 10V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 36A
Durchbruchspannung: 12V
Leck strom: 0,5µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,134*
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,155*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,163*
€ 0,694*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,694*
€ 0,82586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.