Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 6A; Band; Ifsm: 200A; R6; Ufmax: 1,1V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 6A; Band; Ifsm: 200A; R6; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 6A; Band; Ifsm: 200A; R6; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-P6A1G-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     P6A1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 6a
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: R6
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 6A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 200A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,345*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,069* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.