Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 100÷111V; 1,4A; Bidirektional; SOD123F; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,4kW; 100÷111V; 1,4A; Bidirektional; SOD123F; Rolle
Diode: TVS; 0,4kW; 100÷111V; 1,4A; Bidirektional; SOD123F; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-P4SMF90CA-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     P4SMF90CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 90V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 1,4A
Durchbruchspannung: 100...111V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0438*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4241*
€ 0,50468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2773*
€ 0,32999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2408*
€ 0,28655
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.