Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 10÷11,1V; 26,4A; Bidirektional; SOD123F; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,4kW; 10÷11,1V; 26,4A; Bidirektional; SOD123F; Rolle
Diode: TVS; 0,4kW; 10÷11,1V; 26,4A; Bidirektional; SOD123F; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-P4SMF9.0CA-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     P4SMF9.0CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 9V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 26,4A
Durchbruchspannung: 10...11,1V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0485*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4764*
€ 0,56692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3089*
€ 0,36759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2679*
€ 0,3188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.