Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 36V; 8,2A; Bidirektional; ±5%; DO41; 400W; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 36V; 8,2A; Bidirektional; ±5%; DO41; 400W; unverpackt
Diode: TVS; 36V; 8,2A; Bidirektional; ±5%; DO41; 400W; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-P4KE36CA-B-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P4KE36CA-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 30,8V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 8,2A
Durchbruchspannung: 36V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,32*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,0611*
€ 0,3856*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3856*
€ 0,45886
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2713*
€ 0,32285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,1568* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.