Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 250V; 1,2A; Bidirektional; ±5%; DO15; 400W; Ammo Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P4KE250CA-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     P4KE250CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 214V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 1,2A
Durchbruchspannung: 250V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,119*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.