Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 12V; 24,6A; Bidirektional; ±5%; DO41; 400W; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 12V; 24,6A; Bidirektional; ±5%; DO41; 400W; unverpackt
Diode: TVS; 12V; 24,6A; Bidirektional; ±5%; DO41; 400W; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-P4KE12CA-B-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P4KE12CA-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 10,2V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 24,6A
Durchbruchspannung: 12V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,36*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,0611*
€ 0,443*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3453*
€ 0,41091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,2144*
€ 0,25514
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,329* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.