Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 120V; 2,5A; Bidirektional; ±5%; DO41; 400W; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, P4KE120CA
TVS Diode, P4KE120CA
Artikel-Nr.:
     2805-P4KE120CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P4KE120CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 102V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 2,5A
Durchbruchspannung: 120V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,37*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,0911*
€ 0,5321*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5321*
€ 0,6332
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4324*
€ 0,5146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2993*
€ 0,3562
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,2646*
€ 0,3149
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2491*
€ 0,2964
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1522*
€ 0,1811
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1425*
€ 0,1696
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1387*
€ 0,1651
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,1351
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,5963* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.