Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 110V; 2,7A; Bidirektional; ±5%; DO41; 400W; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 110V; 2,7A; Bidirektional; ±5%; DO41; 400W; unverpackt
Diode: TVS; 110V; 2,7A; Bidirektional; ±5%; DO41; 400W; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-P4KE110CA-B-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P4KE110CA-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 94V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 2,7A
Durchbruchspannung: 110V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,35*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,0816*
€ 0,4311*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4311*
€ 0,51301
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3452*
€ 0,41079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1719*
€ 0,20456
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,2933* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.