Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 10V; 28,3A; Bidirektional; ±5%; DO41; 400W; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 10V; 28,3A; Bidirektional; ±5%; DO41; 400W; unverpackt
Diode: TVS; 10V; 28,3A; Bidirektional; ±5%; DO41; 400W; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-P4KE10CA-B-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P4KE10CA-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 8,55V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 28,3A
Durchbruchspannung: 10V
Leck strom: 20µA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,30*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,0608*
€ 0,3755*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3755*
€ 0,44685
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2526*
€ 0,30059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,1265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.