Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 100V; 3A; Bidirektional; ±5%; DO41; 400W; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P4KE100CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P4KE100CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 85,5V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 3A
Durchbruchspannung: 100V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0749*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4209*
€ 0,50087
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1886*
€ 0,22443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.