Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 100V; 3A; Bidirektional; ±5%; DO41; 400W; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 100V; 3A; Bidirektional; ±5%; DO41; 400W; unverpackt
Diode: TVS; 100V; 3A; Bidirektional; ±5%; DO41; 400W; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-P4KE100CA-B-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P4KE100CA-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 85,5V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 3A
Durchbruchspannung: 100V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,066*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3563*
€ 0,424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1578*
€ 0,18778
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.