Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter; Pole: 3+N; für Frontplatten; 100A; P; IP65; 50kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P3-100/I5/N
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     P3-100/I5/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner 3-polig 100a
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 100A
Dichtheitsklasse: IP65
Maße Frontplatte: 200x280mm
Max. Leistung: 50kW
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beschreibung Schaltstellungen stabil: OFF-ON
Herstellerserie: P
Absicherungs-Typ: Lasttrennschalter
Anzahl der Pole: 3+N
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, eaton lasttrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,29*
€ 418,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,71*
€ 412,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,43*
€ 359,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,50*
€ 321,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,16*
€ 288,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.