Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter; Pole: 3+N; für Frontplatten; 100A; P; -25÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P3-100/E/N
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     P3-100/E/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner 3-polig 100a
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 100A
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Montageabmessungen: Ø13mm
Maße Frontplatte: 87x87mm
Max. Leistung: 50kW
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beschreibung Schaltstellungen stabil: OFF-ON
Herstellerserie: P
Absicherungs-Typ: Lasttrennschalter
Anzahl der Pole: 3+N
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, eaton lasttrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.