Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 1W; ±10%; 6mm; linear; Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 1W; ±10%; 6mm; linear; Öse
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 1W; ±10%; 6mm; linear; Öse
Artikel-Nr.:
     2805-P11S1V0FLSY00103KA
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P11S1V0FLSY00103KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: VISHAY
Montage: gelötet
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 1W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Ausgänge: Öse
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Elektrischer Drehwinkel: 270°
Toleranz der Linearität: ±5%
Achsoberfläche: glatt
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,97*
€ 12,74*
60
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 17,42*
1 Tag
489
1
€ 5,95*
ab € 12,89*
€ 21,17*
1 Tag
583
1
€ 14,99*
ab € 9,29*
€ 22,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
5582.6611
ab € 5,03*
Zubehör
Mentor
5582.6631
ab € 3,98*
Zubehör
Multicomp
CP-AA15-180D/B5
ab € 0,397*
Zubehör
Multicomp
CP-WB-D-1
ab € 0,446*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.