Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 600V; Ifmax: 0,8A; 0,5A; Igt: 200uA; SOT223; SMD; Ifsm: 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 600V; Ifmax: 0,8A; 0,5A; Igt: 200uA; SOT223; SMD; Ifsm: 8A
Thyristor; 600V; Ifmax: 0,8A; 0,5A; Igt: 200uA; SOT223; SMD; Ifsm: 8A
Artikel-Nr.:
     2805-P0102MN-5AA4
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     P0102MN 5AA4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 0,8A
Vorwärtsstrom: 0,5A
Gatestrom: 0,2mA
Strom im max. Impuls: 8A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Typ des Thyristors: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,222*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,641*
€ 0,76279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.