Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 4,9mm; kaltweiß; 5800÷7000mcd; 60°; Front: flach; 2,9÷3,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 4,9mm; kaltweiß; 5800÷7000mcd; 60°; Front: flach; 2,9÷3,4V
LED; 4,9mm; kaltweiß; 5800÷7000mcd; 60°; Front: flach; 2,9÷3,4V
Artikel-Nr.:
     2805-OSW5DK5W61C
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSW5DK5W61C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,9...3,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 0,102W
Durchmesser LED-Diode: 4,9mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 5800...7000mcd
LED Diodenstrom: 30mA
Leuchtwinkel: 60°
Farbtemperatur: 8500-18000K
Front: flach
Stimulus-Werte: x: 0,27; y: 0,28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.