Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; kaltweiß; 1120÷1560mcd; 140°; Front: flach; 2,9÷3,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; kaltweiß; 1120÷1560mcd; 140°; Front: flach; 2,9÷3,4V
LED; 5mm; kaltweiß; 1120÷1560mcd; 140°; Front: flach; 2,9÷3,4V
Artikel-Nr.:
     2805-OSW5DK5GE2B
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSW5DK5GE2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,9...3,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 108mW
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit: 1120...1560mcd
LED Diodenstrom: 30mA
Leuchtwinkel: 140°
Farbtemperatur: 8000-18000K
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.