Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; kaltweiß; 1120÷1560mcd; 110°; Front: flach; 2,9÷3,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; kaltweiß; 1120÷1560mcd; 110°; Front: flach; 2,9÷3,4V
LED; 3mm; kaltweiß; 1120÷1560mcd; 110°; Front: flach; 2,9÷3,4V
Artikel-Nr.:
     2805-OSW5DK39B2B
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSW5DK39B2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 2,9...3,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 108mW
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit: 1120...1560mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 110°
Farbtemperatur: 8000-18000K
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Flansch;ohne Stopper
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.