Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; kaltweiß; 3000÷4200mcd; 30°; Front: gewölbt; 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; kaltweiß; 3000÷4200mcd; 30°; Front: gewölbt; 12V
LED; 3mm; kaltweiß; 3000÷4200mcd; 30°; Front: gewölbt; 12V
Artikel-Nr.:
     2805-OSW5DK3131A-12V
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSW5DK3131A-12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 12V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 3000...4200mcd
LED Diodenstrom: 10...15mA
Leuchtwinkel: 30°
Farbtemperatur: 8500-18000K
LED-Dioden Eigenschaften: eingebauter Strombegrenzungswiderstand
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,27; y: 0,28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,203*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,117*
€ 1,32923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,917*
€ 1,09123
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.