Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; kaltweiß; 1120÷1560mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,8÷3,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; kaltweiß; 1120÷1560mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,8÷3,4V
LED; 3mm; kaltweiß; 1120÷1560mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,8÷3,4V
Artikel-Nr.:
     2805-OSW54K3131A-1MA
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSW54K3131A-1MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,8...3,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 1120...1560mcd
LED Diodenstrom: 1mA
Leuchtwinkel: 30°
Farbtemperatur: 5500-8500K
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Stopper
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,27; y: 0,28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,172*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,936*
€ 1,11384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,774*
€ 0,92106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.