Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; kaltweiß; 140°; 350mA; P: 1W; 100lm; 3÷4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSW4XZE1E1E
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSW4XZE1E1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
leistungsdiode
Hersteller: OPTOSUPPLY
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 1W
Betriebsspannung: 3...4V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: Leistungsdioden
LED Diodenstrom: 350mA
Leuchtwinkel: 140°
Helligkeit: 100lm
Farbtemperatur: 6500K
LED Diodenausführung: EMITER
Herstellerserie: Xeon Power
Stimulus-Werte: x: 0,31; y: 0,33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.