Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; kaltweiß; 140°; 350mA; P: 1W; 100lm; 3÷4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSW4XME1E1E
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSW4XME1E1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
leistungsdiode
Hersteller: OPTOSUPPLY
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 1W
Betriebsspannung: 3...4V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: Leistungsdioden
LED Diodenstrom: 350mA
Leuchtwinkel: 140°
Helligkeit: 100lm
Farbtemperatur: 6500K
LED Diodenausführung: EMITER
Herstellerserie: Xeon Power
Stimulus-Werte: x: 0,31; y: 0,33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.