Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; COB; kaltweiß; 140°; 1000mA; P: 10W; 850lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdioden; COB; kaltweiß; 140°; 1000mA; P: 10W; 850lm
Leistungsdioden; COB; kaltweiß; 140°; 1000mA; P: 10W; 850lm
Artikel-Nr.:
     2805-OSW4XAHAE1E
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSW4XAHAE1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
leistungsdiode
Hersteller: OPTOSUPPLY
Leistung: 10W
Betriebsspannung: 8,7...11,4V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: Leistungsdioden
LED Diodenstrom: 1A
Leuchtwinkel: 140°
Helligkeit: 850lm
Farbtemperatur: 6500K
LED Diodenausführung: COB
Abmessungen: 22,45x15,5mm
Stimulus-Werte: x: 0,31; y: 0,34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.