Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 4,8mm; kaltweiß; 5800÷7000mcd; 100°; Front: gewölbt; 7,8÷9,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 4,8mm; kaltweiß; 5800÷7000mcd; 100°; Front: gewölbt; 7,8÷9,5V
LED; 4,8mm; kaltweiß; 5800÷7000mcd; 100°; Front: gewölbt; 7,8÷9,5V
Artikel-Nr.:
     2805-OSW49V5PA1A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSW49V5PA1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 7,8...9,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 4,8mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 11...13lm
LED Diodenstrom: 15mA
Leuchtwinkel: 100°
Farbtemperatur: 5500-6500(typ)-8500K
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,31; y: 0,34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.