Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot / gelb; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6/1,8÷2,6V; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot / gelb; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6/1,8÷2,6V; rund
LED; 3mm; rot / gelb; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6/1,8÷2,6V; rund
Artikel-Nr.:
     2805-OSRYPA3132A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSRYPA3132A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 1,8...2,6/1,8...2,6V
Anzahl Ausgänge: 3
Gemeinsame Elektrode: Anode
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot / gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 585...595nm;619...629nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit der Farbe rot: 1120...1560mcd
Helligkeit der Farbe gelb: 1120...1560mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
LED Diodenausführung: zweifarbig
Form: rund
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.