Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot; 1120÷1560mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot; 1120÷1560mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6V
LED; 3mm; rot; 1120÷1560mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6V
Artikel-Nr.:
     2805-OSRRJ23131A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSRRJ23131A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,8...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 620...630nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 1120...1560mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
LED Diodenausführung: bipolar
LED-Dioden Eigenschaften: LED AC
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,288*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,066*
€ 1,26854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,957*
€ 1,13883
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,678*
€ 0,80682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.