Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot/gelb-grün; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6/1,8÷2,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot/gelb-grün; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6/1,8÷2,6V
LED; 3mm; rot/gelb-grün; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6/1,8÷2,6V
Artikel-Nr.:
     2805-OSRGHC3132A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSRGHC3132A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 1,8...2,6/1,8...2,6V
Anzahl Ausgänge: 3
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot/gelb-grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 620...630nm;565...575nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit der Farbe grün: 330...400mcd
Helligkeit der Farbe rot: 330...550mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
LED Diodenausführung: zweifarbig
Form: rund
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,217*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.