Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot/grün; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,4V; Anz. Ausg: 2; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot/grün; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,4V; Anz. Ausg: 2; rund
LED; 3mm; rot/grün; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,4V; Anz. Ausg: 2; rund
Artikel-Nr.:
     2805-OSRG3131A2
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSRG3131A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 1,8...2,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot/grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 620...630nm;565...575nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe grün: 500...750mcd
Helligkeit der Farbe rot: 500...750mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
LED Diodenausführung: zweifarbig;bipolar
Form: rund
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,186*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.