Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot / blau; 30°; Front: gewölbt; 2,1÷2,6/3,1÷3,6V; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot / blau; 30°; Front: gewölbt; 2,1÷2,6/3,1÷3,6V; rund
LED; 3mm; rot / blau; 30°; Front: gewölbt; 2,1÷2,6/3,1÷3,6V; rund
Artikel-Nr.:
     2805-OSRBPA3131A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSRBPA3131A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 2,1...2,6/3,1...3,6V
Anzahl Ausgänge: 3
Gemeinsame Elektrode: Anode
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot / blau
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 465...475nm;620...630nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe rot: 3000...4200mcd
Helligkeit der Farbe blau: 3000...4200mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
LED Diodenausführung: zweifarbig
Form: rund
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.