Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot / blau; zweifarbig; 30°; 3÷4,5V; 20mA; Front: gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot / blau; zweifarbig; 30°; 3÷4,5V; 20mA; Front: gewölbt
LED; 3mm; rot / blau; zweifarbig; 30°; 3÷4,5V; 20mA; Front: gewölbt
Artikel-Nr.:
     2805-OSRBMS3131A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSRBMS3131A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 3...4,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot / blau
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 465...475nm;620...630nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe rot: 5800...7000mcd
Helligkeit der Farbe blau: 2180...3000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
LED Diodenausführung: zweifarbig
Flackerfrequenz: 1,8Hz
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,262*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,048*
€ 1,24712
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.