Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot; 500÷750mcd; 100°; Front: flach; 12÷15V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; rot; 500÷750mcd; 100°; Front: flach; 12÷15V; Anz. Ausg: 2
LED; 5mm; rot; 500÷750mcd; 100°; Front: flach; 12÷15V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-OSR5PA5GA1B-12V
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSR5PA5GA1B-12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 12...15V
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 225mW
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 620...630nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 500...750mcd
LED Diodenstrom: 15mA
Leuchtwinkel: 100°
LED-Dioden Eigenschaften: eingebauter Strombegrenzungswiderstand
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,208*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,167*
€ 1,38873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,951*
€ 1,13169
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.