Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot; 10÷15mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,4V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; 5mm; rot; 10÷15mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,4V; Anz. Ausg: 2
LED; 5mm; rot; 10÷15mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,4V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-OSNR5134A-T
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSNR5134A-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 1,8...2,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 630...650nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 10...15mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,03676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,50*
€ 116,025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,04*
€ 113,0976
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 92,48*
€ 110,0512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,04*
€ 105,9576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,78*
€ 99,6982
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,52*
€ 87,4888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.