Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; warmweiß; 140°; 350mA; P: 1W; 90lm; 3÷4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSM5XME1E1E
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSM5XME1E1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
leistungsdiode
Hersteller: OPTOSUPPLY
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 1W
Betriebsspannung: 3...4V
LED-Farbdioden: warmweiß
Dioden-Typ: Leistungsdioden
LED Diodenstrom: 350mA
Leuchtwinkel: 140°
Helligkeit: 90lm
Farbtemperatur: 3000K
LED Diodenausführung: EMITER
Herstellerserie: Xeon Power
Stimulus-Werte: x: 0,45; y: 0,41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.