Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Super Flux IR; 7,62x7,62mm; 30°; Front: gewölbt; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Super Flux IR; 7,62x7,62mm; 30°; Front: gewölbt; 100mA
LED Super Flux IR; 7,62x7,62mm; 30°; Front: gewölbt; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-OSI5LAZB31P
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSI5LAZB31P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,6...1,8V
Anzahl Ausgänge: 4
Max. Leistung: 180mW
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Dioden-Typ: LED Super Flux IR
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 30°
Abmessungen: 7,62x7,62mm
Optische Leistung: 70mW;40mW/sr
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,267*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,127*
€ 1,34113
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.