Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot; blinkend; 1120÷2180mcd; 30°; 4,5÷6V; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; rot; blinkend; 1120÷2180mcd; 30°; 4,5÷6V; 20mA
LED; 5mm; rot; blinkend; 1120÷2180mcd; 30°; 4,5÷6V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-OSHR5X31A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSHR5X31A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 4,5...6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 1120...2180mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
LED Diodenausführung: blinkend
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0843*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,6393*
€ 0,76077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3106*
€ 0,36961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2294*
€ 0,27299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1938*
€ 0,23062
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.