Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; grün; 140°; 350mA; 525nm; P: 1W; 75lm; 3÷4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSG5XME1E1E
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSG5XME1E1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
leistungsdiode
Hersteller: OPTOSUPPLY
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 1W
Betriebsspannung: 3...4V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: Leistungsdioden
Wellenlänge λd: 525nm
LED Diodenstrom: 350mA
Leuchtwinkel: 140°
Helligkeit: 75lm
LED Diodenausführung: EMITER
Herstellerserie: Xeon Power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.