Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 2mm; grün; blinkend; 220÷330mcd; 90°; 3÷5V; 20mA; Linse: diffus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 2mm; grün; blinkend; 220÷330mcd; 90°; 3÷5V; 20mA; Linse: diffus
LED; 2mm; grün; blinkend; 220÷330mcd; 90°; 3÷5V; 20mA; Linse: diffus
Artikel-Nr.:
     2805-OSG5TS7K94B
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSG5TS7K94B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 3...5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 2mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 520...530nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit: 220...330mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 90°
LED Diodenausführung: blinkend
Abmessungen: 4,8x2,5mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0788*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,6384*
€ 0,7597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2435*
€ 0,28977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1768*
€ 0,21039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.