Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; grün; kerzenscheinimitierend,blinkend; 12000÷14400mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; grün; kerzenscheinimitierend,blinkend; 12000÷14400mcd
LED; 5mm; grün; kerzenscheinimitierend,blinkend; 12000÷14400mcd
Artikel-Nr.:
     2805-OSG5DK5A31A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSG5DK5A31A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebsspannung: 3...5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 520...530nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 12000...14400mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
LED Diodenausführung: blinkend;kerzenscheinimitierend
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,118*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,649*
€ 0,77231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.