Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; grün; 750÷1120mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,6÷3,4V; -30÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; grün; 750÷1120mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,6÷3,4V; -30÷85°C
LED; 3mm; grün; 750÷1120mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,6÷3,4V; -30÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-OSG5DA3131A-1MA
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSG5DA3131A-1MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 2,6...3,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 520...530nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 750...1120mcd
LED Diodenstrom: 30mA
Leuchtwinkel: 30°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.