Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 10mm; grün; 7000mcd; 30°; Front: gewölbt; 3÷13V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 10mm; grün; 7000mcd; 30°; Front: gewölbt; 3÷13V; Anz. Ausg: 2
LED; 10mm; grün; 7000mcd; 30°; Front: gewölbt; 3÷13V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-OSG58AA131A-VVLED
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSG58AA131A-VVLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 3...13V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 10mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 520...530nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 7000mcd
LED Diodenstrom: 7,5...13mA
Leuchtwinkel: 30°
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Stopper;eingebauter Strombegrenzungswiderstand
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.