Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerät: Rangierkabel BOX; OM2; SC/UPC,beiderseitig; Eing,: SC/UPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerät: Rangierkabel BOX; OM2; SC/UPC,beiderseitig; Eing,: SC/UPC
Gerät: Rangierkabel BOX; OM2; SC/UPC,beiderseitig; Eing,: SC/UPC
Artikel-Nr.:
     2805-OSC-I-1-77-0100
Hersteller:
     FIBRAIN
Herst.-Nr.:
     OSC-I-1-77-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
Hersteller: FIBRAIN
Gehäusefarbe: orange
Äußere Abmessungen: 86x107mm
Eingangsanschlusses-Art: SC/UPC
Ausgangsanschlusses-Art: SC/UPC
Anwendung der Leitungen: optische Messung von Galsfasernetzen
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;SC/UPC
Ausführung: Multimode (MM)
Geräte-Typ: Rangierkabel BOX
Herstellerserie: OSC
LWL Kategorie: OM2
Lichtwellenleiter Größe: 50/125µm
Ausführung der Fasern: MMF OM2
Faserlänge: 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.