Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerät: Rangierkabel BOX; OS2; E2/APC,SC/APC; Eing,: SC/APC; OSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerät: Rangierkabel BOX; OS2; E2/APC,SC/APC; Eing,: SC/APC; OSC
Gerät: Rangierkabel BOX; OS2; E2/APC,SC/APC; Eing,: SC/APC; OSC
Artikel-Nr.:
     2805-OSC-A-1-82-0500
Hersteller:
     FIBRAIN
Herst.-Nr.:
     OSC-A-1-82-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
Hersteller: FIBRAIN
Gehäusefarbe: gelb
Äußere Abmessungen: 86x107mm
Eingangsanschlusses-Art: SC/APC
Ausgangsanschlusses-Art: E2/APC
Anwendung der Leitungen: optische Messung von Galsfasernetzen
Bauart Kabel/Anschluss: SC/APC;E2/APC
Ausführung: Singlemode (SM)
Geräte-Typ: Rangierkabel BOX
Herstellerserie: OSC
LWL Kategorie: OS2
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G652D
Faserlänge: 500m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.