Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerät: Rangierkabel BOX; OS2; LC/UPC,SC/UPC; Eing,: SC/UPC; OSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerät: Rangierkabel BOX; OS2; LC/UPC,SC/UPC; Eing,: SC/UPC; OSC
Gerät: Rangierkabel BOX; OS2; LC/UPC,SC/UPC; Eing,: SC/UPC; OSC
Artikel-Nr.:
     2805-OSC-A-1-75-0300
Hersteller:
     FIBRAIN
Herst.-Nr.:
     OSC-A-1-75-0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf LC St...
lwl patchkabel sc stecker auf lc st...
lwl patchkabel sc stecker auf lc st...
Hersteller: FIBRAIN
Gehäusefarbe: gelb
Äußere Abmessungen: 86x107mm
Eingangsanschlusses-Art: SC/UPC
Ausgangsanschlusses-Art: LC/UPC
Anwendung der Leitungen: optische Messung von Galsfasernetzen
Bauart Kabel/Anschluss: LC/UPC;SC/UPC
Ausführung: Singlemode (SM)
Geräte-Typ: Rangierkabel BOX
Herstellerserie: OSC
LWL Kategorie: OS2
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G652D
Faserlänge: 300m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.