Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerät: Rangierkabel BOX; OS2; LC/APC,beiderseitig; Eing,: LC/APC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerät: Rangierkabel BOX; OS2; LC/APC,beiderseitig; Eing,: LC/APC
Gerät: Rangierkabel BOX; OS2; LC/APC,beiderseitig; Eing,: LC/APC
Artikel-Nr.:
     2805-OSC-A-1-66-0100
Hersteller:
     FIBRAIN
Herst.-Nr.:
     OSC-A-1-66-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...
Hersteller: FIBRAIN
Gehäusefarbe: gelb
Äußere Abmessungen: 86x107mm
Eingangsanschlusses-Art: LC/APC
Ausgangsanschlusses-Art: LC/APC
Anwendung der Leitungen: optische Messung von Galsfasernetzen
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;LC/APC
Ausführung: Singlemode (SM)
Geräte-Typ: Rangierkabel BOX
Herstellerserie: OSC
LWL Kategorie: OS2
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G652D
Faserlänge: 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.