Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; blau; 140°; 350mA; 470nm; P: 1W; 15lm; 3÷4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSB5XZE1E1E
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSB5XZE1E1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
leistungsdiode
Hersteller: OPTOSUPPLY
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 1W
Betriebsspannung: 3...4V
LED-Farbdioden: blau
Dioden-Typ: Leistungsdioden
Wellenlänge λd: 470nm
LED Diodenstrom: 350mA
Leuchtwinkel: 140°
Helligkeit: 15lm
LED Diodenausführung: EMITER
Herstellerserie: Xeon Power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.